※寸法図

40A0024 スポットスーパーLEDライト14灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719567 40A0024 スポットスーパーLEDライト14灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719567 40A0024 スポットスーパーLEDライト14灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 53719567

スポットスーパーLEDライト14灯

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53719567 品番40A0024
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。
約200〜300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。
IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。

質量(g)1500 消費電力(W)39 入力電圧(V)(DC)10〜30 取付ボルトM10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168 色温度(K)6000 LED【チップ】OSRAM 光束(Lm)8400 防水性IP67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53719567
2021-09-20
用途:
ボートの部品
有限会社阪本ボーリング 様

ボートの前方の照明に2つ付けました。
思った以上に明るく非常に満足しています。
おススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする