スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
スリーナイン島野の パイプソケット
真鍮 キャップソケット Cr 10ミリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53719847
品番
19001
参考基準価格(税別)
¥375
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャップソケットは取付柱の細い箇所で取り外しをしなければいけない所に最適です。
適合サイズ(mm)
10
材質
真鍮
形状
二重ソケット
寸法A(mm)
10.2
寸法F(mm)
3.5
寸法D(mm)
10.8
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
11.8
寸法C(mm)
11.0
仕上
クローム