ローダウンCOMPキット 20mmダウン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種YZF-R1 09-14 セット内容ローダウンキット(PHA339D)とショートサイドスタンド(PHS339B)のセット。ローダウンキットはシングルロッドタイプ ベアリング内蔵 シート高18mmダウン。 注文コード53733393 品番PHA339D-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,300
この商品は適合車種・仕様・セット内容など26種類から選べます 他の種類を見る

Ninja250・Ninja400用の、エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。
20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。
全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。
つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。
EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。
足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。
また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。
あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。

適合車種YZF-R1 09-14 セット内容ローダウンキット(PHA339D)とショートサイドスタンド(PHS339B)のセット。ローダウンキットはシングルロッドタイプ ベアリング内蔵 シート高18mmダウン。
注意
※ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする