PHA765D-SET ローダウンCOMPキット 20mmダウン EFFEX(エフェックス) 53733488

PHA765D-SET ローダウンCOMPキット 20mmダウン EFFEX(エフェックス) 53733488
PHA765D-SET ローダウンCOMPキット 20mmダウン EFFEX(エフェックス) 53733488
PHA765D-SET ローダウンCOMPキット 20mmダウン EFFEX(エフェックス) 53733488

ローダウンCOMPキット 20mmダウン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個適合車種Ninja1000 17-19仕様リンクプレート交換注文コード53733488品番PHA765D-SET
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。
20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。
全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。
つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。
EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。
足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。
また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。
あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。

適合車種Ninja1000 17-19セット内容ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様リンクプレート交換材質ローダウン:スチール/ショートサイドスタンド:スチールローダウン:シルバー/ショートサイドスタンド:ブラック品番【リペア】PHA765D、PHS764タイプ三角プレートタイプ表面処理チオン電着下地 シルバー塗装関連規格品番:PHA765D、PHS764標準作業時間0.95H
注意
ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。
※また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。
※シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。リア高はリアアクスルを通る垂直線上での測定位置です。
※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする