ローダウンCOMPキット 20mmダウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様リンクプレート交換 セット内容ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書 注文コード53733533 品番PHA763D-SET
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合車種・仕様・セット内容など26種類から選べます 他の種類を見る

Ninja250・Ninja400用の、エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。
20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。
全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。
つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。
EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。
足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。
また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。
あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。

セット内容ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書 仕様リンクプレート交換 材質ローダウン:スチール/ショートサイドスタンド:スチール ローダウン:ブラック/ショートサイドスタンド:ブラック タイププレートタイプ 表面処理ローダウンキット:亜鉛メッキ/ショートサイドスタンド:粉体塗装 関連部品品番:PHA763D,PHS763 標準作業時間0.95h 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja40018-26 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja25018-26
注意
※ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする