※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード53738029
品番1152-X55
参考基準価格(税別)¥5,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
カーボンロレーヌブレーキパッド
オフロードレースでリアブレーキングを酷使するような状況に最適なリア専用シンタードパッド。
非常にコントロール性能に優れ、レバー入力を強く握り込めば、急減速。微妙なタッチが要求される場合、特に中-高速コーナー進入時、車体の姿勢をコントロールするような場面では、入力に応じた制動を発生させ、車体をクリッピングポイントへ導きます。
カーボンロレーヌブレーキパッドの特長
NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。
・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)
・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)
・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計
・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)
・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)