02643-ARN オフロードグリップ VULCAN アリート(ariete) 53740743 02643-ARN オフロードグリップ VULCAN アリート(ariete) 53740743

オフロードグリップ VULCAN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 53740743 品番 02643-ARN
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

セミリジッドインナー+スーパーソフトの2層成型により、確実な操作性と快適な握り心地を実現したグリップです。
ストレートな握り+小指側は逆テーパー形状。
人差し指部/中指・薬指/小指部で高さを変えたピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置しています。
※グリップエンドオープン
【特徴】
・3種類のピラミッド型滑り止め
・親指、人差し指部分:小型形状
・手のひら部分:大型形状
・外側:斜め形状でコーナーでの安定性と握り心地を確保
・ワイヤリング用に4つの溝を配置
・エンド部分にカットガイドを設け、容易にカットをすることが可能

内径(Φmm)22/24 ブラック+オレンジロゴ 長さ(mm)115 適合ユニバーサル タイプ非貫通型、スーパーソフト 外径(Φmm)30.5
注意
商品の都合上、表記寸法と若干異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする