K&N
K&Nの 吸気系
K&Nの エアーフィルター
リプレイスメント エアフィルター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スタンダード
適合車種
Thunderbird LT/Commander 14-16
注文コード
53741845
品番
TB-1614
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
仕様・適合車種
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
適合車種
Thunderbird LT/Commander 14-16
純正品番
TRIUMPH:T2209547
材質
コットンガーゼ
仕様
スタンダード
タイプ
純正交換タイプ
使用方法
フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
用途
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。