船用5Kフランジ付アングル散水バルブ(キャップ付)町野式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53746964 品番 35018 SV-14
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

町野式媒介(カップリング)男(オス)と結合可能です。

呼び径65A 最高使用圧力(MPa)0.5 質量(kg)6.69 材質CAC406 フランジ外径Fo(Φmm)155 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする