T-1928 T型鋼製束 モノタロウ 53748644 T-1928 T型鋼製束 モノタロウ 53748644

T型鋼製束

(52件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53748644 品番 T-1928
販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質 対応寸法(mm)190〜280 タイプTタイプ 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本 最大圧縮荷重(kN)34.1 仕様ゴム板貼り
注意
※この製品は専門知識が必要です。
※取り扱いの際には、手袋で手を保護し、怪我の無い様ご注意ください。
※製品を傾けたまま施工しないでください。
※主要構造部扱いとはならない床組みにご使用ください。
※この製品について改造や分解、叩き付ける等の行為は行わないで下さい。
※対応寸法以上の高さでは使用しないで下さい。
※最終調整は建物完成後に行って下さい。
※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※測定値はL型の最大寸法で測定。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
古い家の補強に
ありまや 様 (サービス業)

古い家で、床板に合板を使っていたので、湿気で緩んできたので、これで補強しました。 床の張り直しも考えましたが、あまりお金をかけてくなかったので、これを入れて、下から板を当てて補強しました。 ぶかぶかだった床がしっかりしたので良かったです。

2026-03-17
用途:
補強工事

非常に頑丈な作りで安定感があります。高さ調整もスムーズに行え、床下の補強作業が効率よく進みました。

2026-02-24
用途:
台所の床補強に使用
製造業

台所の床板の補強としまして、当て板を介して本床束を設置しました。
設置しやすく、強度的にも期待通りで有難かったです。

2025-09-27
用途:
キッチン床の補強に使用
製造業

キッチン床の補強に使用しました。
施工にはキッチン床板の下に当て板をセットし、床束を使用しました。
感想としましては施工しやすかったです。容易に床の耐久アップが出来、有難かったです。

対象商品:
53748669
2025-05-05
用途:
チアリーディングの片足練習用土台として
教育・研究機関

大人が片足で乗っても少しのぐらつきのみで安定する強度。さすが家を支える部品。コスパも最高。

2026-02-04
用途:
床下の束補強

他社の物と性能は変わらないのに価格が安いので助かっています。

2025-06-06
用途:
廊下の補修
農・林・水産業

廊下を歩く時にきしみ音が、気になるので使用しましたがその後は音もなくなりました。
安くて大変満足しています。

2024-12-20
用途:
長ーいの
サービス業

床の間の床下がどうにもスースー寒いので断熱と鋼製束を入れました。神様は寒い方がいいのでしょうけど人間は耐えられません。やたら床下に高さがあるので長いサイズを買えて助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする