※全体
テクノスター
テクノスターの アイケア
テクノスターの 老眼鏡
折りたたみ 老眼鏡 軽量 コンパクト リーディンググラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
53750123
品番
307 +2.50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で便利なコンパクトサイズの老眼鏡。
コンパクトに折りたたんで収納できるケース付き。
カジュアルなデザインで、男女問わずお使いいただけます。
プレゼントなどにもおすすめです。
サイズ(mm)
レンズ横約47×レンズ縦約26×鼻幅約20×テンプル約135
質量(g)
約16
素材
【フレーム】TR-90、【レンズ】アクリル
色
ピンク