※収納

R7502A +1.00 BK POD READER(ポッド リーダー) 老眼鏡 折りたたみ コンパクト リーディンググラス ポッドリーダー 53750455 R7502A +1.00 BK POD READER(ポッド リーダー) 老眼鏡 折りたたみ コンパクト リーディンググラス ポッドリーダー 53750455 R7502A +1.00 BK POD READER(ポッド リーダー) 老眼鏡 折りたたみ コンパクト リーディンググラス ポッドリーダー 53750455 R7502A +1.00 BK POD READER(ポッド リーダー) 老眼鏡 折りたたみ コンパクト リーディンググラス ポッドリーダー 53750455

POD READER(ポッド リーダー) 老眼鏡 折りたたみ コンパクト リーディンググラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード53750455 品番R7502A +1.00 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式コンパクトリーディンググラスのPOD READER(ポッド リーダー)。
カバンやポケットなどにすっぽりと収まり、すぐに取り出すことができます。
超軽量でテンプルにレンズを収納可能(高さ18mm,厚み7mm)なコンパクト設計。
360度回転するユニバーサルジョイントを採用。
テンプルを回転させ、折りたたみが簡単に行えます。
素材には軽くて使いやすいポリカーボネイトを採用。
クラシックなデザインスタイルは、着心地がよくしっかり顔にフィット。
男女問わず様々なシーンでお使いいただけます。
プレゼントなどにもおすすめです。

サイズ(cm)顔幅約13、【テンプル】長さ約13、【レンズサイズ】約1.3×4.5、【テンプル収納時】幅約1.8、厚み約0.7 質量(g)約12 素材【フレーム】軽合金、【レンズ】プラスチック、【テンプル】ポリカーボネイト ブラック
注意
※光の加減・撮影環境により、実物の色合と若干違う場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする