イチネンTASCO
イチネンTASCOの 冷房用品
イチネンTASCOの 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
イチネンTASCOの ミストファン
ミスティングノズル(黄)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53750778
品番
TA180PC-5.5
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,849
販売価格(税別)
¥
2,590
バスケットに入れる
TA180MA、TA180RGYの交換用ミスティングノズルです。
吐出水量(L/h)
5.5(6MPa時)
適合
TA180MA用TA180RGY用
色
ノズル:黄
吐出水量(L/min)
毎時(毎分):0.091