バイオろ過フィルター ウニポラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1L×500g) 注文コード 53751094 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ウニ殻骨格が持つ多孔質構造(孔径約10〜40μm)により硝化細菌付着面積が大きくすぐれた生物ろ過機能を有します。
アルカリ性のウニ殻成分が溶出する事で飼育水のpHの低下を抑制します。
水産廃棄物の再利用品で「北海道認定リサイクル製品」に認定されました。

容量(L)1(500g) 種別個人向け
注意
※殻は物理的に脆弱なので破片がポンプへ流入する事もございます。ネットへ入れる等の対策をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする