SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の 感熱・製品ラベルプリンター
プチラパンラベル ノンセパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(260枚×100巻)
注文コード
53752056
品番
585005071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
巻き枚数が多く、台紙ゴミが出ない、現場作業に適しています。
ラベルサイズ(mm)
P65xW55
用途
様々な業種でご使用いただけます。
適合機種
プチラパン(Petit lapin) PT/PWシリーズ
色
白無地
タイプ
ノンセパ
基材
感熱紙(ノンセパサーマル紙)
粘着力
強粘着
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。