色ブラック付属品USB type C ケーブル, 保証書, クイックスタートガイド, セーフティガイド質量(g)100出力Bluetooth®;標準規格 Power Class 2電源DC3.7 V 内蔵充電式リチウムイオン電池連続使用時間(時間)最大24(音楽再生時間含む)通信方式Bluetooth®;標準規格 Ver.5.0充電時間(時間)約2.5保護方式SCMS-T方式防水保護等級IPX4プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSPペアリング最大8台変調方式FHSS通信距離(m)最大約10周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000~2.4835)対応コーデックSBC/AAC