ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 減圧弁
水用減圧弁(ストレーナ、圧力計同梱) GD-24GS-N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53781596
品番
GD-24GS-N
参考基準価格(税別)
¥74,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
水道法基準適合品。
直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持。
接水部は耐食性材料を使用、赤水などの心配不要。
ストレーナ、圧力計付。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.05〜0.55
使用温度範囲(℃)
80
質量(kg)
2.1
材質(本体)
CAC(NPb処理)
形式
直動式
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
197.5
最高温度(℃)
80
接続
JIS Rc
一次側圧力(MPa)
0.2〜1.0
適合流体
水道水
材質(弁体)
ウレタンゴム
材質(弁座)
SUS
材質(ダイヤフラム)
EPDM
Cv値
1.5
二次側圧力(MPa)
0.05〜0.55
最小差圧(MPa)
0.05
商品豆知識
配管工事を支える補助部材