ユニオン継手メス/ガスケット付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53786435 品番JO-36UL
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
使用圧力範囲(MPa)1 最高温度(℃)60 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 接続JIS Rc 適合流体 種類減圧弁継手 ねじの呼びメス(L)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする