MELSERVO-J5シリーズ サーボモータケーブル

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
ケーブル引出方向負荷側引出し
電磁ブレーキなし
内容量1台注文コード53789217品番MR-AEP2J10CBL03M-A1-L
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m超中継タイプ)
サーボ側IP65、中継コネクタIP20対応

ケーブル引出方向
負荷側引出し
電磁ブレーキ
なし
仕様
負荷側引出し、電磁ブレーキ電線:なし、屈曲寿命:標準
シリーズ
MELSERVO-J5
ケーブル長(m)
0.3
適合モーター
HT-KT

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする