CL1F50-1200B CL1F5 SMC 53794011

CL1F5

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53794011 品番 CL1F50-1200B
参考基準価格(税別)¥65,070 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1200 クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc ロックアップの方向(B) 後退方向ロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする