長崎ジャッキ
長崎ジャッキの 機械工具・設備機器
長崎ジャッキの ホイールドーリー
タイヤサポートミニ 普通車、RV車用
(1件のレビュー)
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53812317
品番
NWS-S2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる!
重いタイヤ脱着の省力機器。
用途
タイヤ交換用省力機器
質量(kg)
3.4
許容荷重(kg)
70
外寸(mm)
W512×D661×H352
ローラーサイズ(mm)
110
ストローク上下(mm)
140
ローラー間隔(mm)
370
適合タイヤサイズ
Φ530〜Φ820
ローラー径(Φmm)
Φ27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません