長崎ジャッキ
長崎ジャッキの 機械工具・設備機器
長崎ジャッキの エンジンクレーン
タイヤ運搬台車
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53812396
品番
NTP-217B
参考基準価格(税別)
¥95,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
作業の省力化を実現!!
用途
タイヤ4本を同時に搬送
仕様
タイヤ把握:手動開閉
質量(kg)
22.5
許容荷重(kg)
200
車輪径(Φmm)
150
高さ(mm)
積載:1200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
655×780×1414
本数
積載:4
適合タイヤサイズ
Φ530〜820
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません