長崎ジャッキ
長崎ジャッキの 機械工具・設備機器
長崎ジャッキの エンジンクレーン
プロペラシャフトリフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53812518
品番
NPD-150H
参考基準価格(税別)
¥243,600
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
重たいプロペラシャフトを簡単交換。
能力(kg)
150
用途
プロペラシャフト交換が1人で行えるリフト
付属品
締め付けベルト
仕様
受部チルト:±15°
幅(mm)
ツメ間ピッチ:450
質量(kg)
42
タイプ
ハイタイプ
ピッチ(mm)
車輪:550×550
揚程(mm)
リフト:640
最高位(mm)
シャフト100Φの場合:1500
最低位(mm)
シャフト100Φの場合:710
調整量(mm)
ツメ高さ:150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません