長崎ジャッキ
長崎ジャッキの 機械工具・設備機器
長崎ジャッキの エンジンクレーン
クラッチリフター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53812536
品番
NCL-100
参考基準価格(税別)
¥283,200
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
重たいクラッチを1人で簡単交換。
能力(kg)
100
用途
クラッチカバー交換用省力機器
仕様
チルト:0〜15°
ストローク(mm)
(押さえ板)上下:150、前後50
質量(kg)
33
車輪径(Φmm)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×736×540
最高位(mm)
1326(フック)
最低位(mm)
476(フック)
操作方法
(上昇・下降):足踏みペダル
アタッチメント
クラッチカバー用アタッチメント
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません