ブレーキ フルード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(500mL) 注文コード53823736 品番4050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

Seiken BF4 ブレーキ液は、厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。

規格JIS K 2233 BF4、FMVSS NO.116 DOT4、ISO 4925 Class4、SAE J1704 Standard、JISドライ沸点(℃):230以上℃、JISウェット沸点(℃):155℃以上、-40℃動粘度mm2/s:1500以下※3 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
注意
※3 FMVSS No.116DOT4規格のみ1800mm2/s以下です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-22
用途:
バイクの定期メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキフルードの老舗で信用絶大!わけのわからないまがい物とは違います。

対象商品:
53823736
2021-03-19
用途:
定期点検時
自動車・二輪車・自転車関連業

注入時の切れがよいので安心です。もう少し、液の透明度がよければ良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする