曜日別特売
CM2B40-170A-XC9 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4 SMC 53840726

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)170注文コード53840726品番CM2B40-170A-XC9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,350

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)170作動方式複動片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53840744
2017-07-14
用途: 機械の安全カバー開閉
株式会社興亜印刷

問題なく使ってます。機械の部品はできるだけ下げたいですから

対象商品 : 53840446
2016-04-09
用途: 工作機械
自動車・二輪車・自転車関連業

すべてにおいて安定しています。エアむら等皆無です。信頼できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする