ガオナ タオルバー 洗面・バス用 (長さ調節可能 フック付き)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53853897 品番GA-ME008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

パイプの長さは切断して調節することができます。
スタンチ部はブラシやスポンジなどの小物が掛けられるフック付きです。
取付用のビス付きです。

用途ステンレス製のタオルバーです。 付属品ビス 材質ステンレス、ABS樹脂 シルバー パイプ長(mm)400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53853897
2020-12-24
用途:
ユニットバスのタオルハンガーが黒カビで汚くなったので交換しました
その他業種

取り付け穴の位置が前のものを利用してうまく取り付けられました。ビスが隠れるのでスッキリします。高級感あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする