リーダー(R)印布巻式スチームホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53877959 品番 KNSH-12-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。
耐圧性、柔軟性に優れます。

呼び12 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)26.0 材質(補強材)4P 標準質量(g/m)490 許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20 許容曲げ半径(mm)110 長さ(m)5 用途一般工場、各種機械等における蒸気用。 材質【内面ゴム】耐湿熱ゴム、【補強層】耐熱性織布 流体蒸気 使用温度範囲(℃)-20〜130 使用流体スチーム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐湿熱性、耐スチーム性、耐久性、耐熱性、耐圧性、柔軟性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用温度範囲は-20〜130℃を目安にしてください。
蒸気圧の場合は、0.2MPa以下でご使用ください。
断続使用が原則です。固定蒸気配管の代用など、高温での連続使用は避けてください。寿命が短くなります。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする