クラレプラスチックス
クラレプラスチックスの ホース
クラレプラスチックスの ゴムホース
リーダー(R)印布巻式スチームホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全140種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53878013
品番
KNSH-12-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。
耐圧性、柔軟性に優れます。
呼び
12
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
26.0
材質(補強材)
4P
標準質量(g/m)
490
許容圧力(MPa)
常温:0.30、130℃:0.20
許容曲げ半径(mm)
110
長さ(m)
11
用途
一般工場、各種機械等における蒸気用。
材質
ゴム
色
黒
使用流体
蒸気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐湿、耐熱、耐久、耐圧、柔軟
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用温度範囲は-20〜130℃を目安にしてください。
蒸気圧の場合は、0.2MPa以下でご使用ください。
断続使用が原則です。固定蒸気配管の代用など、高温での連続使用は避けてください。寿命が短くなります。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600