燃料用ホース

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53887059 品番 KNEN-9.8-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

コンパクトにボビン巻した外ブレードタイプ。

用途
小型農業機械などの給油用。
灯油、軽油、マシン油等の鉱物性油の輸送。
呼び9.8 内径(Φmm)9.8 外径(Φmm)16.2 長さ(m)5 最高使用圧力(MPa)0.1 使用流体 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※原油、ガソリンには使用できません。
※使用温度範囲は、-20〜60℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53887034
2021-11-19
用途:
古い機械の修理
農・林・水産業

6ミリだと細い 8ミリだとゆるいので7ミリを探して注文しました ボビン巻き10mは
必要ないので メーター売りをしていただけると助かります

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする