ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
ダブルクリップ パック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
53894165
品番
DBC-19P
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
サイズ
小
材質
鋼鈑・鋼線
色
本体:黒、アーム:シルバー
口幅(mm)
19
繰り返し・詰め替え
対応