ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの カードリング
カードリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53894558
品番
CR-350-BA
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
伝票や単語カードの綴じ具として便利です。ワンタッチロックで書類をガッチリキープします。
用途
カードリング
材質
鋼線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
内径(Φmm)
80
線径(Φmm)
4.6
繰り返し・詰め替え
対応