ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの カードリング
カードリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53894576
品番
CR-510-BA
参考基準価格(税別)
¥85
販売価格(税込)
¥74
販売価格(税別)
¥
67
バスケットに入れる
伝票や単語カードの綴じ具として便利です。ワンタッチロックで書類をガッチリキープします。
モノタロウではこんなお得な商品も!
カードリング 10個入り
モノタロウ
¥
379
¥
417
税込
用途
カードリング
材質
鋼線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
内径(Φmm)
57
線径(Φmm)
3
繰り返し・詰め替え
対応