曜日別特売
TM-60GD-00 金のツレテッテ ゼム ミツヤ 53895836

TM-60GD-00 金のツレテッテ ゼム ミツヤ 53895836
TM-60GD-00 金のツレテッテ ゼム ミツヤ 53895836

金のツレテッテ ゼム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(20本)
サイズジャイアント
内容量1ケース(20本)注文コード53895836品番TM-60GD-00
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

kaoのgold premium series。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。下部直線加工で紙からゼムクリップがズレにくい形状になっています。

用途
ゼムクリップ
材質硬鉄線全長(mm)53ゴールド(真鍮鍍金)サイズジャイアント包装フック付ケース(蓋:PP・容器:PS)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする