キッチンアイ エメラルドグリーン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53897744 品番MVF1HAG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ご使用空間に合わせた外装色が選べます。食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。住宅防火安心マークつきです。有害物質を含みません。

用途適用火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災。事務所・住宅等の火災防止 適合普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災 高さ(mm)376 使用温度範囲(℃)-20〜+40 放射時間約12 放射距離4〜6m 耐用年数(年)5年 薬剤量(kg)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53897744
2023-02-02
用途:
火災対策に
医療・福祉・介護関連業

まだ使用したことは、ありません。

酢から、できているということで購入しました。

使用しなくて済むことを願っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする