明邦
明邦の カーアクセサリー
明邦の シートベルト ストッパー
シートベルトストッパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53899503
品番
FS014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シートベルトの締め付け緩和で快適なドライブを♪
用途
リトルミイの可愛いマスコットが付いたシートベルトストッパーです。シートベルトの締め付けを和らげることで快適なドライブができます。緊急時にはシートベルト本来の機能が作動します。ストッパーの位置はスライドさせる事でスムーズに変えられます。
材質
本体:ポリエステル/ストッパー:ABS
タイプ
リトルミイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×30×125
個装
ブリスター