テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ダストカート
BMダストカー(フレーム) 小 バンパー付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53902958
品番
DS-232-130-0
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
回収・運搬カートのロングセラー商品にストッパー付きが新登場!バンパーもつきで壁やモノを傷つけにくくなりました。
用途
ゴミ箱、集積・運搬カート
材質/仕上
スチールパイプ/クロームメッキ
質量(kg)
6.7
タイプ
バンパー(Φ100)付き
規格
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×585×840
ストッパー
2輪
パイプ径(Φmm)
22.2
キャスター径(Φmm)
75
商品タイプ
本体(フレーム)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770