BMダストカー(フレーム) 大 バンパー付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53902976 品番 DS-232-140-0
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

回収・運搬カートのロングセラー商品にストッパー付きが新登場!バンパーもつきで壁やモノを傷つけにくくなりました。

用途ゴミ箱、集積・運搬カート 材質/仕上スチールパイプ/クロームメッキ 質量(kg)9.1 タイプバンパー(Φ100)付き 規格 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×720×940 ストッパー2輪 パイプ径(Φmm)25.4 キャスター径(Φmm)75 商品タイプ本体(フレーム)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする