エア・サーキュレーター・モダン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53906564 品番360-JP
販売価格(税込) ¥10,120
販売価格(税別)
9,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界中で圧倒的な支持を得ているスモールサイズ。ジェットエンジンの空気力学を基に開発されたサーキュレーター。強力な竜巻風は、遠くの壁や天井にあたり効果的に室内全体を循環します。そのため冷暖房時に起きる室内温度差を解消します。節電に役立つ省エネ家電です。適用畳数:6〜14畳

材質ABS樹脂 質量(kg)2 ホワイト 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz)強:48/中:36/弱:23、(60Hz)強:44/中:33/弱:20 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)強:1898/中:1665/弱:1290、(60Hz)強:1640/中:1360/弱:1045 風量(m3/min)50Hz/60Hz強:8.33/6.99・中:7.22/5.72・弱:5.47/4.36 コード長さ(m)1.8 機能風量調節 適合床面積6〜14 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×24.6×28.6 風量調整強/中/弱の3段階 1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)強:1.29/中:0.97/弱:0.62、(60Hz)強:1.19/中:0.89/弱:0.54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53906555
2020-09-18
用途:
室内の換気のためのサーキュレーター
個人のお客様

「世界中で圧倒的な支持を得ているスモールサイズ。ジェットエンジンの空気力学を基に開発されたサーキュレーター」らしいので、購入してみました。大変威力があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする