※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7207AW 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工) 53928856 7207AW 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工) 53928856

単列アンギュラ玉軸受 7200番台

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)35 注文コード53928856 品番7207AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,090
この商品は内径dなど181種類から選べます 他の種類を見る

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。

内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)72 幅B(mm)17 面取寸法r(mm)1.1(最小) 面取寸法r1(mm)0.6(最小) 質量(g)287 仕様鋼板打ち抜き保持器(接尾記号W) 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 接触角(°)30° 作用点a(mm)23.9 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑10000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑14000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)20100 基本定格荷重Cr(N)29700 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53928856 7207AW 09969486 7207AW 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工) 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工) 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09969994
2017-06-13
用途:
機械の修理
西日本デカンターサービス株式会社 様

機械メーカーの純正部品(遠心分離機、遠心濃縮機)で安心して
使用できる。

対象商品:
07024613
2015-04-23
用途:
モーターの軸受けベアリング交換
有限会社土井商店 様

問題なくしようできました。満足ですが、番号以下の記号の意味を解説して貰えると、非常に便利だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする