DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の スクリーン関連
national cycle VStream ウインドシールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
●H374mm×W394mm(Hはフロントカウルの上端からスクリーンの上端まで、Wは最も幅が広い場所)
注文コード
53966999
品番
16970
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
傷つきにくく、割れにくい!U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStreamシリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。
仕様
●材質:ポリカーボネイト 板厚3mm●表面処理:ハードコート処理
適合
PCX(18〜)〈2BJ-JF81〉PCX150(18〜)〈2BK-KF30〉
材質
ポリカーボネイト
サイズ
●H374mm×W394mm(Hはフロントカウルの上端からスクリーンの上端まで、Wは最も幅が広い場所)
タイプ
クリアー/ミドル
表面処理
ハードコート処理
板厚(mm)
3
寸法(高さH×幅W)(mm)
H374mm×W394(Hはフロントカウルの上端からスクリーンの上端まで、Wは最も幅が広い場所)
注意
●ウインドシールド・スクリーンは太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する科学的特性があります。そのため車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光が当たったままの状態で駐停車しないようにしてください。
※直射日光が当たらない様に駐車してください。
※ 反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
※集光による車体へのダメージに関して、一切の保証をいたしかねます。