CQSB12-10+10DM-XC10 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSB SMC 53969124

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストロークS1(mm)10注文コード53969124品番CQSB12-10+10DM-XC10
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)12ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)10作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする