CQSB12-10DFM 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSB SMC 53969142

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズCQSB

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12注文コード53969142品番CQSB12-10DFM
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドボディオプション(FM) ヘッド側インロー&ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする