マジカルクック ダイヤモンドコートいため鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53971357 品番HB-5043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,300

温度で色が変わるフライパン。加熱すると内面マークの色が変わるので料理開始の適温がわかります。丈夫で軽いアルミダイキャスト。お手入れしやすい一体型。ダイヤモンド粒子配合で優れた耐久性。金属ヘラも使えます。耐摩耗性試験100万回クリア。

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 質量(g)621 サイズ(cm)28 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×290×110 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53971357 HB-5043 20800537 HB-5587 クックサイン IH対応ダイヤモンドコートいため鍋 パール金属 クックサイン IH対応ダイヤモンドコートいため鍋 パール金属 1枚 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする