ミッドナイトマーブル IH対応フライパン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53971725 品番 HB-5108
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 質量(g)386 サイズ(cm)20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×205×60 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53971768
2025-08-24
用途:
調理
運輸・通信業

軽くてくっつきにくい 洗うのが楽
使い方を間違わなければ長持ちしそう

2023-05-18
用途:
調理
飲食業

金属ヘラOKとなっていますが、金属ヘラを使ってはいけません。剥げます。
それ以外は、軽い、持ちやすい、焦げない。
使い易い商品です。

対象商品:
53971725
2022-06-14
用途:
家事

安いのに、なかなかのクオリテーだと思います、
油無しで たまごは 焦げました、
仕方ないかな!

1人が参考にしています
対象商品:
53971759
2023-01-04
用途:
料理

いつも車の物を頼んでいましたが、妻がフライパンを欲しいという事で頼んでみました。
配送が2〜3週間遅れるし、初めて目玉焼きを作ったらこびりついて焦げて取れない。
こんなフライパン初めてです。
もう二度と頼みません。ものたろうのブランドイメージが落ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする