ミッドナイトマーブル IH対応いため鍋

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53971734 品番 HB-5109
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。

サイズ(cm)20 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×215×110 質量(g)453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-07
用途:
炒め物

深さがあって炒め物に便利です
値段が安いのに厚みもあり、コーティングもしっかりしている
1個買って使い心地を確認してから
後日もう1個購入しました

対象商品:
53971734
2023-02-13
用途:
家庭の料理に使用。
建設業・工事業

思ったよりもとても軽くて使いやすいです。
大きさも、大き過ぎず小さ過ぎず良くて、深さもあるのでこの鍋1つで幅広く使えてとても重宝し、もう1つ欲しいと思ってます。
あとは内側のコーティングがどのくらい持つかは、この先使っていかないと分かりませんが…またレビューしたいと思います。

対象商品:
53971777
2021-12-07
用途:
妻へのプレゼント

『26cmのウォックパンでは少し小さく感じてきた』と言うことで購入しました。
パール金属製なので品質は安心です。
表のブルーメタリック塗装がとても綺麗です。
廉価なフライパンなので半年〜1年くらい持てばいいと思います。
(テフロン鍋はとにかく強火で使わないのが長持ちの秘けつです。金属ヘラも絶対にダメ)

対象商品:
53971777
2021-06-29
用途:
調理用
卸売・小売業

30cmの炒め鍋はあるので、その少し下の28cmサイズでリーズナブルなものを探していました。まだ使用していませんが、割と軽く使いやすそうに思います。耐久性につきましては、この後半年から1年後を見ないと何とも言えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする