HB-5111 ミッドナイトマーブル IH対応フライパン パール金属 53971759

HB-5111 ミッドナイトマーブル IH対応フライパン パール金属 53971759
HB-5111 ミッドナイトマーブル IH対応フライパン パール金属 53971759

ミッドナイトマーブル IH対応フライパン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1枚注文コード53971759品番HB-5111
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)質量(g)624サイズ(cm)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×265×95表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53971768
2025-08-24
用途: 調理
運輸・通信業

軽くてくっつきにくい 洗うのが楽
使い方を間違わなければ長持ちしそう

2023-05-18
用途: 調理
飲食業

金属ヘラOKとなっていますが、金属ヘラを使ってはいけません。剥げます。
それ以外は、軽い、持ちやすい、焦げない。
使い易い商品です。

対象商品 : 53971725
2022-06-14
用途: 家事

安いのに、なかなかのクオリテーだと思います、
油無しで たまごは 焦げました、
仕方ないかな!

1が参考にしています
対象商品 : 53971759
2023-01-04
用途: 料理

いつも車の物を頼んでいましたが、妻がフライパンを欲しいという事で頼んでみました。
配送が2~3週間遅れるし、初めて目玉焼きを作ったらこびりついて焦げて取れない。
こんなフライパン初めてです。
もう二度と頼みません。ものたろうのブランドイメージが落ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする