深さがあって炒め物に便利です
値段が安いのに厚みもあり、コーティングもしっかりしている
1個買って使い心地を確認してから
後日もう1個購入しました
思ったよりもとても軽くて使いやすいです。
大きさも、大き過ぎず小さ過ぎず良くて、深さもあるのでこの鍋1つで幅広く使えてとても重宝し、もう1つ欲しいと思ってます。
あとは内側のコーティングがどのくらい持つかは、この先使っていかないと分かりませんが…またレビューしたいと思います。
『26cmのウォックパンでは少し小さく感じてきた』と言うことで購入しました。
パール金属製なので品質は安心です。
表のブルーメタリック塗装がとても綺麗です。
廉価なフライパンなので半年〜1年くらい持てばいいと思います。
(テフロン鍋はとにかく強火で使わないのが長持ちの秘けつです。金属ヘラも絶対にダメ)
30cmの炒め鍋はあるので、その少し下の28cmサイズでリーズナブルなものを探していました。まだ使用していませんが、割と軽く使いやすそうに思います。耐久性につきましては、この後半年から1年後を見ないと何とも言えません。