ミッドナイトマーブル IH対応玉子焼

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53971795 品番 HB-5115
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 質量(g)369 サイズ(cm)15×18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×155×100 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
コート不良か?

ずいぶん前に購入して一度目の使用ですぐに廃棄した。同様のコメントがあるのを見て確信したがコートが異常であった。例えると新品の鉄のフライパンに油をひかずに溶き卵を流した以上の固着でフライパンと卵を分離することさえできなかった。以来このメーカーの製品は避けている。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけしまして、大変申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、改善に努めます。

対象商品:
53971786
2025-10-18
用途:
調理
製造業

最初から何度使っても何をしても焦げ付く
1ヶ月で買い換えた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする