クールスクエア 冷水ポット2L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53971926 品番HB-5187
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

パッキンを外す手間を解消するパッキンとフタとの一体型で洗いやすい。ワンプッシュオープン。

材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度100度 耐冷温度-20度) 蓋:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度100度 耐冷温度-20度) 開閉弁:ポリプロピレン(耐熱温度100度 耐冷温度-20度) 質量(g)257 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×80×255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
休憩室の冷蔵庫に
製造業

これはダメです。
注ごうとすると、中身の液体が本体の方に伝ってきてぼたぼた漏れます。
何回もきちんと上蓋を締め直して試してみましたが同じでした。
注ぎ口の形状に問題があるようです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする